text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980017 17 mm


Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 17mm- Lengte l max.: 155mm- Kopdikte a max.: 8mm- Kopbreedte b max. mm: 42mm

Artikelnummer
Lengte (m) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
VDE getest Ja
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 17mm- Lengte l max.: 155mm- Kopdikte a max.: 8mm- Kopbreedte b max. mm: 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.170.001
EAN 4003773019978
UBB 240120596228
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 17

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.