text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980013 13 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 130
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.130.001
EAN 4003773019930
UBB 240120595808
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 13

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.