text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980012 12 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.120.001
EAN 4003773019923
UBB 240120595725
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.