text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980010 10 mm


Steeksleutel Bek 15° gehoekt. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 10mm- Lengte l max.: 105mm- Kopdikte a max.: 5mm- Kopbreedte b max. mm: 27mm

Artikelnummer
Lengte (m) 105
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
VDE getest Ja
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 105
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

Steeksleutel Bek 15° gehoekt. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 10mm- Lengte l max.: 105mm- Kopdikte a max.: 5mm- Kopbreedte b max. mm: 27mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.100.001
EAN 4003773019893
UBB 240120595568
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 10

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.