text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroevendraaier 982145 4,5 mm


Artikelnummer K1321.045.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 287
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 180
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer K1321.045.001
EAN 4003773026426
UBB 240187291861
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 21 45
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.