text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroevendraaier 980309 9 mm


Moerenslijper Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. - Breedte over platte kanten S: 9,0mm- Handgreeplengte max.: 112mm- Kopdia. d: 16mmMeslengte125mm- VDE getest: ja

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 237
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 237
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type VDE Nut Driver

Omschrijving

Moerenslijper Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. - Breedte over platte kanten S: 9,0mm- Handgreeplengte max.: 112mm- Kopdia. d: 16mmMeslengte125mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1303.090.001
EAN 4003773026112
UBB 240122662192
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 03 09

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.