Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K1303
K1303.060.001
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
Knipex Schroevendraaier 980306 6 mm
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
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
232
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
VDE getest
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
80
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
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
232
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
VDE getest
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
80
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1303.060.001
EAN
4003773026099
UBB
240122661855
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
98 03 06