text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Knipex Schroefmof 984724 24 mm


Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 24mm- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 37.0mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 24
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 155
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 24mm- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 37.0mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1347.240.001
EAN 4003773020998
UBB 240122666649
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 47 24

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.