text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Knipex Schroefmof 984716 16 mm


Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 16mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 26.9mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 16mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 26.9mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1347.160.001
EAN 4003773027287
UBB 240122706254
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 47 16

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.