text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroefmof 983906 6 mm


Binnenzeskant voor binnenzeskantschroeven Voor metrische binnenzeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 6mm- Vierkantaandrijving: 3/8in- Lengte van niet-geïsoleerde kling ± 2: 10mm

Artikelnummer
Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 6
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 75
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 6
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Omschrijving

Binnenzeskant voor binnenzeskantschroeven Voor metrische binnenzeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 6mm- Vierkantaandrijving: 3/8in- Lengte van niet-geïsoleerde kling ± 2: 10mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 39 06

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.