text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 120 mm recht titanium, roestvrij, antimagnetisch, zuurbest


Titanium pincet Bijzonder geschikt voor precisietaken waarbij corrosiebestendigheid, hoge sterkte en een laag gewicht vereist zijn. De hoogwaardige titaniumlegering biedt weerstand tegen hoge temperaturen en zeer goede corrosiebestendigheid in lucht, zee en diverse industriële omgevingen bij kamertemperatuur. Voor reiniging of chemische processen, gebruik bij hoge temperaturen en in de biologie, geneeskunde of chirurgie. 100 procent antimagnetisch. Antibacterieel. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Breedte uiteinden (A): 0,6 mm- Breedte uiteinden (B): 0,8 mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: uitstekend- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier Laboratoria in biologische en medische toepassingen Geneeskunde Biologie Chirurgie Reiniging/chemische processen- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (100%)- Gedrag: Geleidend

Numero articolo 1K976177
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 120
Merk Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 120
Merk Knipex
HS- en goederencode 82032000
Type Precision Tweezer

Descrizione

Titanium pincet Bijzonder geschikt voor precisietaken waarbij corrosiebestendigheid, hoge sterkte en een laag gewicht vereist zijn. De hoogwaardige titaniumlegering biedt weerstand tegen hoge temperaturen en zeer goede corrosiebestendigheid in lucht, zee en diverse industriële omgevingen bij kamertemperatuur. Voor reiniging of chemische processen, gebruik bij hoge temperaturen en in de biologie, geneeskunde of chirurgie. 100 procent antimagnetisch. Antibacterieel. - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Breedte uiteinden (A): 0,6 mm- Breedte uiteinden (B): 0,8 mm- Uitvoering pincetpunt: puntig- Corrosiebestendig: ja- Zuurbestendigheid: uitstekend- ESD-getest: nee- VDE-getest: nee- Sectoren: Industrie elektronica Horlogemakers Juwelier Laboratoria in biologische en medische toepassingen Geneeskunde Biologie Chirurgie Reiniging/chemische processen- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (100%)- Gedrag: Geleidend

Numeri di articolo

Numero articolo 1K976177
EAN 4003773054726
UBB 500513364314
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 23 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.