Sleuteltangen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Sleuteltangen
K1086.500.250
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
Sleuteltang lengte 250 mm spanwijdte 52 mm verchroomd meercomponenten mantels KN
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
K1086.500.250
Geïsoleerd
Ja
Lengte (mm)
250
Bekbreedte (mm)
52
Max. sleutelwijdte (mm)
46
Greepuitvoering
Overig
Aantal standen
19
Merken
Knipex
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Lengte (mm)
250
Bekbreedte (mm)
52
Max. sleutelwijdte (mm)
46
Greepuitvoering
Overig
Aantal standen
19
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
555
HS- en goederencode
8204120000
Type
Pliers Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1086.500.250
EAN
4003773047841
UBB
500500460646
UNSPSC
27112104
Fabrikant artikelnummer
86 05 250