Ontmanteling gereedschappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Ontmanteling gereedschappen
K1355.700.040
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
Ontmantelingsmes lengte 180 mm klinglengte 38 mm VDE meercomponentengreep KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
K1355.700.040
Lemmetlengte (mm)
38
Uittrekbaar
Nee
Totale lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Mesvorm
Haakvormig
Met bescherming
Ja
Met glijschoen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
38
Uittrekbaar
Nee
Totale lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Mesvorm
Haakvormig
Met bescherming
Ja
Met glijschoen
Ja
Materiaal mes
Roestvaststaal
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
75
HS- en goederencode
82119200
Type
Stripping Knife
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1355.700.040
EAN
4003773022558
UBB
240187292026
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
98 55