Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
6K415622
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
Knipex Kabelschoen doppen 16-14AWG Nylon Blauw 4.8mm
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
6K415622
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K415622
EAN
4003773075905
UBB
500641801310
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
97 99 011