text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang lengte 200 mm 0,03-10 (AWG 32-7) mm² KNIPEX


Zelfinstellende isolatiestripper Stripping van 0,03 tot 10,0 mm². Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Past zich automatisch aan de kabeldoorsnede aan, voorkomt beschadiging van de geleider. De snijdiepte kan worden aangepast voor verschillende isolatiematerialen. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumdraden, meeraderig tot 10 mm² en enkeladerig tot 6 mm². Soepel werkend mechanisme. Strippingmessen en klembekken gemakkelijk vervangbaar. Laag gewicht. Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breedte in één doorgang. - Afstripeigenschappen in vierkante millimeter: 0,03 - 10,0mm²- Lengteaanslag: 3 - 18mm- AWG: 32 - 8

Artikelnummer K1012.040.200
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 202
Lengte (m) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 202
Lengte (m) 200
Stripbereik AWG 32 - 7 AWG
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.03 - 10
Zelfinstellend Ja
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Type Insulation Stripper

Omschrijving

Zelfinstellende isolatiestripper Stripping van 0,03 tot 10,0 mm². Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Past zich automatisch aan de kabeldoorsnede aan, voorkomt beschadiging van de geleider. De snijdiepte kan worden aangepast voor verschillende isolatiematerialen. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumdraden, meeraderig tot 10 mm² en enkeladerig tot 6 mm². Soepel werkend mechanisme. Strippingmessen en klembekken gemakkelijk vervangbaar. Laag gewicht. Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breedte in één doorgang. - Afstripeigenschappen in vierkante millimeter: 0,03 - 10,0mm²- Lengteaanslag: 3 - 18mm- AWG: 32 - 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 40 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.