text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex borgveertang gebogen buitenringen 4613A0 4613 A 0 140mm


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtmaat: Ø 3 - 10mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummer K1046.310.000
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 140
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode 8203200000
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtmaat: Ø 3 - 10mm- Uiteinden (diameter): Ø 0,9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1046.310.000
EAN 4003773017417
UBB 419100372293
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 13 A0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.