text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dopsleutel 984722 22 mm


Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 22mm- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 34.5mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Ja
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 22mm- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 34.5mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1347.220.001
EAN 4003773020981
UBB 240122666565
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 47 22

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.