text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Knipex dopsleutel 983905 5 mm


Binnenzeskant voor binnenzeskantschroeven Voor metrische binnenzeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 5mm- Vierkantaandrijving: 3/8in- Lengte van niet-geïsoleerde kling ± 2: 9mm

Artikelnummer
Geïsoleerd 1000 V Ja
Maat (mm) 5
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd 1000 V Ja
Maat (mm) 5
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Omschrijving

Binnenzeskant voor binnenzeskantschroeven Voor metrische binnenzeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 5mm- Vierkantaandrijving: 3/8in- Lengte van niet-geïsoleerde kling ± 2: 9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1339.050.001
EAN 4003773020776
UBB 240122673405
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 39 05

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.