text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex mattenset voor coax aansluitstekkers 5,4/6,48/1,72mm 50 x 17mm


Krimpprofiel Functie 1: krimpcapaciteit zeskant 5,4 mm. Functie 3: krimpcapaciteit zeskant 6,48 mm. Functie 3: krimpcapaciteit zeskant 1,72 mm. Toepassing: coax connectoren RG 58, 59, 62, 71, 223 hulzen: 6.4, 7.6, 2.1. - Toepassing: Coax connectoren RG 58. RG59. RG62. RG71- Aantal krimpprofielen: 3- Capaciteit SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Artikelnummer 0W464309
Merken Knipex
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Knipex
HS- en goederencode

Omschrijving

Krimpprofiel Functie 1: krimpcapaciteit zeskant 5,4 mm. Functie 3: krimpcapaciteit zeskant 6,48 mm. Functie 3: krimpcapaciteit zeskant 1,72 mm. Toepassing: coax connectoren RG 58, 59, 62, 71, 223 hulzen: 6.4, 7.6, 2.1. - Toepassing: Coax connectoren RG 58. RG59. RG62. RG71- Aantal krimpprofielen: 3- Capaciteit SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 49 40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.