text.skipToContent text.skipToNavigation

Schakelkastsleutel Twinkey® 6 functies met magneet verbinding KNIPEX


KNIPEX TwinKey® 10 profielen. 2 kruizen. 1 sleutel voor alle gangbare sluitsystemen. Multifunctionele sleutel voor de bediening van sluitsystemen uit de installatietechniek (verwarming en sanitair, airconditioning, elektrotechniek), gas- en watervoorziening en afsluitsystemen. 8-armige versie: twee 4-voudige spinsleutels die plaatsbesparend met magneten met elkaar verbonden zijn. Voor 6 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbare bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met bitadapter voor 1/4 bits met magneet. Sleutel en omkeerbaar bit verbonden door stabiele roestvrije staaldraad. Totale lengte: 92 mm. - Capaciteit dubbelbaardige sleutel: 3 - 5mm- Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm- Capaciteit driehoekig: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Stapsgewijs vierkant / drijfvierkant: 6 - 10mm- Halve maan: 6mm- Bithouder 1/4 (inbus): 1/4 in14- Bit: PH2 / sleuf 1x7

Article number K1004.001.101
Uitvoering Universeel
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode 8205598000
Model TwinKey
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Universeel
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode 8205598000
Model TwinKey
Type Cabinet Key

Description

KNIPEX TwinKey® 10 profielen. 2 kruizen. 1 sleutel voor alle gangbare sluitsystemen. Multifunctionele sleutel voor de bediening van sluitsystemen uit de installatietechniek (verwarming en sanitair, airconditioning, elektrotechniek), gas- en watervoorziening en afsluitsystemen. 8-armige versie: twee 4-voudige spinsleutels die plaatsbesparend met magneten met elkaar verbonden zijn. Voor 6 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbare bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met bitadapter voor 1/4 bits met magneet. Sleutel en omkeerbaar bit verbonden door stabiele roestvrije staaldraad. Totale lengte: 92 mm. - Capaciteit dubbelbaardige sleutel: 3 - 5mm- Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm- Capaciteit driehoekig: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Stapsgewijs vierkant / drijfvierkant: 6 - 10mm- Halve maan: 6mm- Bithouder 1/4 (inbus): 1/4 in14- Bit: PH2 / sleuf 1x7

Article numbers

Article number K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
Manufacturer article nr  00 11 01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.