text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgringtang A 61 voor assen d. 252-400 mm 90graden gehoekt lengte 580 mm KNIPEX


Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5254 B, 90° schuine verwisselbare punten. - Schachtmaat: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): 4,5mm

Artikelnummer K1046.020.570
Uitvoering Haaks
Lengte (mm) 580
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Lengte (mm) 580
Spanbereik (mm) 252 - 400
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 1500
HS- en goederencode 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met verwisselbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. DIN 5254 B, 90° schuine verwisselbare punten. - Schachtmaat: Ø 252 - 400mm- Tips (diameter): 4,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 20 A61
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.