text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Afstriptang 1102-160mm SB


Artikelnummer K1011.200.161
Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 10 - 10
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 10 - 10
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Greepuitvoering 2-componenten
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer K1011.200.161
EAN 4003773010715
UBB 500500428320
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 11 02 160 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.