text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 4 facet nee meercomponenten mantels s


Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Puntige kop, zonder afschuining. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 0,8 mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,3mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummer K1077.240.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijder Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. Minder fysieke inspanning door zeer hoge overbrengingsverhouding. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Puntige kop, zonder afschuining. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 0,8 mm- Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1,3mm- Beklengte (B): 14mm- Bekdikte (voeg) (D): 7,5mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.240.115
EAN 4003773039761
UBB 419104298304
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 42 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.