text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadzijstriptang lengte 160 mm meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonale isolatiestripper met lange cutter. Hoge snijcapaciteit dankzij hoge overbrengingsverhouding. Precieze stripgaten voor enkele geleiders van 1,5 en 2,5 mm². Handig knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor ultrafijn knipwerk, ook in krappe ruimtes. Inductiegeharde precisiemessen, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,5 mm- Afstripeigenschappen in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14- VDE getest: ja

Artikelnummer K1014.620.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode 8203200000
Type VDE Insulation Stripper

Omschrijving

Diagonale isolatiestripper met lange cutter. Hoge snijcapaciteit dankzij hoge overbrengingsverhouding. Precieze stripgaten voor enkele geleiders van 1,5 en 2,5 mm². Handig knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor ultrafijn knipwerk, ook in krappe ruimtes. Inductiegeharde precisiemessen, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,5 mm- Afstripeigenschappen in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 14 26 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.