text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment adereindhulzen 1401 delig 0,75-25,00 mm² krimptang in systainer KNIP


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 vakjes voor connectoren. Met een assortiment draadhulzen met/zonder kraag. met krimptang voor draadhulzen 97 71 180. draadhulzen zonder kraag. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 97 71 180 KNIPEX Krimptang voor adereindhulzen (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummer K1189.001.775
Met gereedschap Ja
Niet-geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 1560
Verpakt per 1

Specificaties

Met gereedschap Ja
Niet-geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 1560
HS- en goederencode
Type Crimp Assortment Box

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 vakjes voor connectoren. Met een assortiment draadhulzen met/zonder kraag. met krimptang voor draadhulzen 97 71 180. draadhulzen zonder kraag. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 97 71 180 KNIPEX Krimptang voor adereindhulzen (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Niet-geïsoleerde adereindhulzen 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 90 05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.