text.skipToContent text.skipToNavigation

Nijptang totale lengte 160 mm tang zwart gefosfateerd KNIPEX


Tangen voor timmerlieden: extreem slijtvast en goed uitgebalanceerd. Speciaal geliefd bij ambachtslieden vanwege de nauwkeurige afwerking. Voor zwaar gebruik. Hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 20,5mm

Artikelnummer K1050.000.160
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode 8203200000
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode 8203200000
Type Carpenter Pincer

Omschrijving

Tangen voor timmerlieden: extreem slijtvast en goed uitgebalanceerd. Speciaal geliefd bij ambachtslieden vanwege de nauwkeurige afwerking. Voor zwaar gebruik. Hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 20,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1050.000.160
EAN 4003773023111
UBB 419104010295
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 50 00 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.