text.skipToContent text.skipToNavigation

Mechanicatang lengte 200 mm vorm 1 recht kunststof mantel KNIPEX


Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. rechte, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Numéro d'article K1038.110.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (m) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (m) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Type Mechanics Pliers

La description

Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. rechte, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1038.110.200
EAN 4003773035169
UBB 419100394073
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 38 11 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.