text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiestriptang lengte 195 mm meercomponenten mantels 0,03-2,08 (AWG 32-14) mm


Artikelnummer K1012.012.002
Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Stripbereik AWG 32 - 14 AWG
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 0.03 - 2.08
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.03 - 2.08
Verpakt per 1

Specificaties

Met draadafsnijder Ja
Lengte (m) 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Stripbereik AWG 32 - 14 AWG
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 0.03 - 2.08
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.03 - 2.08
Greepuitvoering Overig
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 447
HS- en goederencode
Type Precision Insulation Stripper

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 12 02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.