text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 115 mm platte ronde bek model 4 meercomponent


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . 45° schuine, halfronde bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,5mm- Kopbreedte (A): 11,0mm- Afmetingen hoek: 45

Artikelnummer K1035.240.115
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 74
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 74
Lengte (mm) 115
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 1.3
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 8203200000
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelglans in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . 45° schuine, halfronde bekken. - Beklengte (B): 22,5mm- Bekdikte (scharnier) (D): 6,5mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,5mm- Kopbreedte (A): 11,0mm- Afmetingen hoek: 45

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 42 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.