text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronische voorsnijder lengte 120 mm model 6 facet ja, kleine spiegelgepol. m


Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Schuine eindsnijder, minimes met kleine afschuining, α = 55°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,6mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 20mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 7mm

Artikelnummer K1064.260.120
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 70
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 70
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Omschrijving

Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Schuine eindsnijder, minimes met kleine afschuining, α = 55°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,6mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 20mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 7mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 64 62 120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.