Zijsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Zijsnijtangen
K1077.235.115
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
Elektronicazijsnijtang lengte 115 mm model 3 facet ja, klein spiegelgepolijst KN
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
K1077.235.115
Geïsoleerd
Nee
Vorm
Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kopbreedte (mm)
11
Met draadstripfunctie
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Vorm
Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kopbreedte (mm)
11
Met draadstripfunctie
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Ja
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
7
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
70
HS- en goederencode
Bekijk
Type
ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1077.235.115
EAN
4003773025122
UBB
240104304110
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
77 32 115 ESD