Boutsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Boutsnijtangen
K1071.122.200
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
Compacte boutsnijmachine CoBolt lengte 200 mm meercomponenten mantels 20 graden
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
K1071.122.200
Gewicht
375
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Schuin
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
375
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
Gewicht
375
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Schuin
Ja
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
375
HS- en goederencode
Bekijk
Type
20° Angled Bolt Cutter with Spring
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1071.122.200
EAN
4003773066873
UBB
500504461996
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
71 22 200