Combinatietangen kracht
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatietangen kracht
K1002.600.225
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
Kracht-combinatietang lengte 225 mm verchroomd meercomponenten mantels VDE KNIPE
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
K1002.600.225
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
225
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
225
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik diameter (mm)
3 - 3
Stripbereik doorsnede (mm²)
25 - 25
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Gesmeed
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
380
HS- en goederencode
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1002.600.225
EAN
4003773010036
UBB
419102159243
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
02 06 225