text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 140 mm gepolijst vorm 0 kunststof mantel KNIPEX


Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 1,5mm

Artikelnummer K1074.100.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Omschrijving

Diagonaalsnijder met hoog hefboomeffect Voor zeer zwaar, continu gebruik. Hoge snijprestaties met minimale inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisiesnijkanten extra inductiegehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC), voor alle soorten draad inclusief pianodraad. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 1,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.100.140
EAN 4003773039747
UBB 419104210192
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 01 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.