text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstriptang lengte 160 mm VDE verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van de gevlochten draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE getest: ja

Artikelnummer K1011.600.160
Gewicht 168
Lengte (m) 160
Stripbereik AWG 7 - 7
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 168
Lengte (m) 160
Stripbereik AWG 7 - 7
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode
Type VDE Insulation Stripper

Omschrijving

Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van de gevlochten draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 11 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.