text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex oogtype kabelmof 12-10AWG nylon geel 8mm gat

Artikelnummer 1X190886
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Merken Knipex
HS- en goederencode 85369010

Artikelnummers

Artikelnummer 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.