Knevelschroeven voldraad din 444lb
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
Haak- & oogproducten
Knevelschroeven
Knevelschroeven voldraad din 444lb
16182
16182.120.100
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
Knevelschroef voldraad DIN 444 LB Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M12X100
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
97.84
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
d2(H9)
12
d3(max.)
25
L (mm)
100
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-LB
Artikelnummers
Artikelnummer
16182.120.100
EAN
8715492586728
UBB
954351231798
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen