text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef voldraad DIN 444 LB Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X100


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 60.27
HS- en goederencode 7318130090

Afmetingen

d-D M10
d2(H9) 10
d3(max.) 20
L (mm) 100
Lg (max.) 18
P 1.5
s (max.) 12

Normeringen

DIN 444-LB

Artikelnummers

Artikelnummer 16182.100.100
EAN 8715492586667
UBB 954351231384
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.