text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Staal Blank 4.6 M10X75


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 54.6
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2(H9) 10
d3(max.) 20
L (mm) 75
P 1.5
s (max.) 12

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 16180.100.075
EAN 8717077035560
UBB 500644869678
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.