text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A4 50 M6X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.8
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2(H9) 6
d3(max.) 14
L (mm) 45
P 1
s (max.) 7

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 55790.060.045
EAN 8715494133777
UBB 500571461234
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.