Knevelschroeven din 444b
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
Haak- & oogproducten
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
51790
51790.060.055
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
Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X55
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Lengte
55 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2(H9)
6
d3(max.)
14
L (mm)
55
P
1
s (max.)
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51790.060.055
EAN
8715492309488
UBB
951351854298
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model