text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.9
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2(H9) 6
d3(max.) 14
L (mm) 50
P 1
s (max.) 7

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 51790.060.050
EAN 8715492309471
UBB 951351854116
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.