text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M24X220


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 220 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 868
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
d2(H9) 22
d3(max.) 45
L (mm) 220
P 3
s (max.) 25

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 51790.240.220
EAN 8715492310378
UBB 952351568904
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.