text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 164
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2(H9) 16
d3(max.) 32
L (mm) 80
P 2
s (max.) 17

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 51790.160.080
EAN 8715492310019
UBB 951351858174
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.