Haak- & oogproducten
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
Haak- & oogproducten
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
51790
51790.160.100
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
Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M16X100
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M16
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
196
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2(H9)
16
d3(max.)
32
L (mm)
100
P
2
s (max.)
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51790.160.100
EAN
8715492310040
UBB
951351858331
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model