Knevelschroeven din 444b
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
Haak- & oogproducten
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
51790
51790.100.060
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
Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M10X60
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
45.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2(H9)
10
d3(max.)
20
L (mm)
60
P
1.5
s (max.)
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51790.100.060
EAN
8715492309730
UBB
951351856194
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model