text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M10X120


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 82.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2(H9) 10
d3(max.) 20
L (mm) 120
P 1.5
s (max.) 12

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 51790.100.120
EAN 8715492309815
UBB 951351856921
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.