text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2(H9) 16
d3(max.) 32
L (mm) 80
P 2
s (max.) 17

Normeringen

DIN 444-B

Artikelnummers

Artikelnummer 46181.160.080
EAN 8717077278929
UBB 500647893378
UNSPSC 31161610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.