text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelmoer DIN 80701 Messing CU2/CU3 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
d2 16
h1 25
h2 75
L2 240
P 2

Normeringen

DIN 80701

Artikelnummers

Artikelnummer 47792.160.001
EAN 8717077259195
UBB 500649096798
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.