Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4989
B4989.251.320
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
Bosch PRO SDS max-7 boor 25x1200x1320 mm
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
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
1320
Diameter boor (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2800
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4989.251.320
EAN
3165140565646
UBB
500621650356
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608586781